仕様CMA 0204シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
長さ(mm)3.6
寸法(mm)1.4Dia.×3.6
シリーズCMA
抵抗(kΩ)3.9
定格電力(W)0.25
許容差±2%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+125
終端スタイルはんだ
パッケージ/ケース0204
テクノロジーカーボンフィルム
最大動作電圧(V)200