抵抗(kΩ)15
パッケージ/ケース0207 MELF
許容差±2%
定格電力(W)0.4
テクノロジーカーボンフィルム
長さ(mm)5.8
シリーズCMA0207
動作温度範囲(℃)-55〜+155
ケース形状モールド
仕様CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
寸法(mm)2.2(Dia.)×5.8
RoHS指令(10物質対応)対応