※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE093 引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9〜1.92Φmm) アキュレイト 48813746 DE093 引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9〜1.92Φmm) アキュレイト 48813746

引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9〜1.92Φmm)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 48813746 品番 DE093
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

ばねの種類引張コイルばね 自由長(mm)10.3 外径OD(Φmm)1.36 線径d(Φmm)0.16 材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線 寸法L2(mm)17.0 ばね定数(N/mm)0.066 許容荷重(N)0.63 初張力(N)0.186 総巻数(巻)49.5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重時長L1(mm)13.58 基準荷重N(kgf)0.40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48815225
2018-07-13
用途:
ドラムグッリパーの替えばねとして
運輸・通信業

ドラムグリッパーの替えばねとして購入いたしました。良い品だと思います。
耐久力は不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする