VISHAY
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
1リール(3000個)
1袋(5個)
1袋(2個)
1個
1袋(20個)
1袋(50個)
1セット(50個)
1セット(25個)
1袋(10個)
1リール(2000個)
1リール(800個)
1セット(10個)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
80
30
500
25
60
250
200
40
600
150
100
800
20
実装タイプ
表面実装
表面実装
スルーホール
基板実装
最大連続ドレイン電流(A)
30
30
100
11
12
12.7
120
14
15
2.4
2.6
20
23
28
29
3.9
4.3
4.8
45
5
5.4
5.9
64
65
7.2
7.7
70
8
9.9
全237種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48814579
品番
SI4164DY-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
NチャンネルMOSFET、30 → 50 V、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
6
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
30
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
3.9
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
カテゴリー
パワーMOSFET