曜日別特売
SIR690DP-T1-RE3 Vishay Nチャンネル パワーMOSFET VISHAY 48814615

Vishay Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)200
実装タイプ表面実装
最大連続ドレイン電流(A)34.4
100
11
12
12.7
120
14
15
2.4
2.6
20
23
28
29
3.9
4.3
4.8
45
5
5.4
5.9
64
65
7.2
7.7
70
8
9.9
内容量1袋(5個)注文コード48814615品番SIR690DP-T1-RE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ピン数(ピン)8パッケージSO実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)104チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)34.4最大ドレイン-ソース間電圧(V)200最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)39最大ゲートしきい値電圧(V)4最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20標準ゲートチャージ31.9nC@10VカテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする