VISHAY SILICONIX
Vishay Siliconix Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(3000個)
1リール(3000個)
1袋(25個)
1袋(10個)
1袋(50個)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
30
40
200
全23種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48817668
品番
SiSH617DN-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
チャンネルタイプ
P
最大連続ドレイン電流(A)
35
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.02
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±25
パッケージ
1212
実装タイプ
表面実装
トランジスタ構成
シングル
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
52
標準入力キャパシタンス(pF)
1800@-15V