※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE727 引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8〜34.5Φmm) アキュレイト 48817797 DE727 引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8〜34.5Φmm) アキュレイト 48817797

引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8〜34.5Φmm)

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)142.1 注文コード48817797 品番DE727
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は自由長・内容量など200種類から選べます 他の種類を見る

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

ばねの種類引張コイルばね 自由長(mm)142.1 外径OD(Φmm)21.60 線径d(Φmm)1.60 材質SWP-B(ピアノ線) 寸法L2(mm)416.4 ばね定数(N/mm)0.127 許容荷重(N)41.68 初張力(N)6.306 総巻数(巻)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重時長L1(mm)307.73 基準荷重N(kgf)27.60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
振動機のフルイ固定
石塚硝子株式会社 様

ちょうどよい引張感でフルイの固定ができ、素晴らしかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
48816363
2022-12-07
用途:
左右にふれる動作装置のセンタリング
アイエスエレクトロニクス 様

まだ、装着したばかりで寿命はわかりませんが、以前に使用した他の物は、1週間で切れたり、折れたりしましたので、今回のは期待してます。

対象商品:
48819145
2022-06-15
用途:
工作機械のメンテナンス
矢野工業株式会社 様 (製造業)

同じようなばねが見つかり、すぐに商品が来たので、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
48819382
2022-01-04
用途:
タイヤチェンジヤーのバネ

タイヤチェンジャーのフットペダルのスプリングとして購入。純正スプリングと寸分たがわぬつくりでまったく同じにみえます。純正だと送料かかるのでこちらで購入がお得でした

対象商品:
48819111
2019-10-28
用途:
農機具(代掻きハロー)の補修部品として使用
農・林・水産業

ステンレス鋼の引きばねに比べて価格が多少高いが引っ張り力が強い。

1人が参考にしています
対象商品:
48819172
2018-05-02
用途:
Motor Actuatorのアシスト(補助)として使用

1年使用しても劣化無くとても満足している。錆びにくいのも良い。

対象商品:
48816713
2020-04-05
用途:
ユンボのクイックヒッチ自作の引っ張りに使用。

クイックヒッチ自作に、バネ2つ使用そこそこいけてます。

対象商品:
48819084
2016-10-26
用途:
ドアヒンジリターン用
株式会社ビッテ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ほしかったサイズが丁度あったので助かりました、しかしテンションが抜ける時にハジキ音が出るのでハジキ音防止、汚れ、錆防止の意味で丁度にはまるビニールチューブが一緒に販売してほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする