VISHAY SILICONIX
Vishay Siliconix デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48817853
品番
SQJ504EP-T1_GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
8
パッケージ
SO-8
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
34(Nチャンネル)、34(Pチャンネル)
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
30(Nチャンネル)、30(Pチャンネル)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40(Nチャンネル)、40(Pチャンネル)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.03
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
標準ゲートチャージ
18nC@10V(Nチャンネル),56nC@10V(Pチャンネル)
カテゴリー
パワーMOSFET