曜日別特売

Vishay Siliconix デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

Vishay Siliconix デュアル Nチャンネル パワーMOSFET - VISHAY SILICONIXVishay Siliconix デュアル Nチャンネル パワーMOSFET - VISHAY SILICONIXVishay Siliconix デュアル Nチャンネル パワーMOSFET - VISHAY SILICONIXVishay Siliconix デュアル Nチャンネル パワーMOSFET - VISHAY SILICONIX
ピン数(ピン)8実装タイプ表面実装チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッケージ
最大パワー消費(W)
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48817713SiZ348DT-T1-GE31リール(3000個)PowerPAIR 3 x 316.730300.01
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817738SiZ348DT-T1-GE31袋(10個)PowerPAIR 3 x 316.730300.01
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817747SiZ350DT-T1-GE31袋(10個)PowerPAIR 3 x 316.730300.009
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817808SQS944ENW-T1_GE31袋(25個)121227.86400.04
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817729SiZ350DT-T1-GE31リール(3000個)PowerPAIR 3 x 316.730300.009
オープン
取扱い終了
返品不可
48817756SISC06DN-T1-GE31リール(3000個)121246.340300.004
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817765SISC06DN-T1-GE31袋(25個)121246.340300.004
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817774SQS944ENW-T1_GE31リール(3000個)121227.86400.04
オープン
取扱い終了
返品不可
48817783SQS966ENW-T1_GE31リール(3000個)121227.86600.06
オープン
取扱い終了
返品不可
48817799SQS966ENW-T1_GE31袋(25個)121227.86600.06
オープン
取扱い終了
返品不可
48817817SiZF906ADT-T1-GE31リール(3000個)PowerPAIR 6 x 58360300.005
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817826SiZF906ADT-T1-GE31袋(10個)PowerPAIR 6 x 58360300.005
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817835SIZF916DT-T1-GE31リール(3000個)PowerPAIR 6 x 526.6(チャンネル1)、60(チャンネル2)40(チャンネル1)、60(チャンネル2)30(チャンネル2)、30(チャンネル1)0.006
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817844SIZF916DT-T1-GE31袋(10個)PowerPAIR 6 x 526.6(チャンネル1)、60(チャンネル2)40(チャンネル1)、60(チャンネル2)30(チャンネル2)、30(チャンネル1)0.006
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817853SQJ504EP-T1_GE31リール(3000個)SO-834(Nチャンネル)、34(Pチャンネル)30(Nチャンネル)、30(Pチャンネル)40(Nチャンネル)、40(Pチャンネル)0.03
オープン
取扱い終了
返品不可
48817869SQJ504EP-T1_GE31袋(10個)SO-834(Nチャンネル)、34(Pチャンネル)30(Nチャンネル)、30(Pチャンネル)40(Nチャンネル)、40(Pチャンネル)0.03
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする