VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay VLM シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48817887
品番
VLMTG1400-GS08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1.6×0.8×0.55
シリーズ
VLM
レンズ形状
長方形
LED色
緑
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
2800
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
2.8
ビュー角(°)
146
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.2
主波長(nm)
535