Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード48818456 品番MAL215929121E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電圧・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様Vishay 159 PUL-SIシリーズ. Vishayの159 PUL-SIシリーズは、超長寿命のアルミ電解コンデンサを各種取り揃えています。堅牢で、有効寿命5000時間@ 105 oC、定格電圧最大500 Vを誇っています。また、低周波域でリップル電流が高く、産業用機器や太陽光発電など幅広い用途に使用できます。. 特長 / 利点. 極性付きアルミ電解コンデンサ 有効寿命: 5000時間@ 105 oC 低ESR、高リプル電流対応. 用途. 産業用インバータ ソーラーインバータ 産業用電源 空調 長さ(mm)40 寸法(mm)25(Dia.)×40 直径(Φmm)25 シリーズPUL-SI 端子の種類スナップイン リード線長さ(mm)5.8 動作温度(℃)(Min)-25 リーク電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 リードピッチ(mm)10 等価直列抵抗(Ω)1.09 リップル電流(mA)920 静電容量(μF)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする