仕様Vishay 159 PUL-SIシリーズ. Vishayの159 PUL-SIシリーズは、超長寿命のアルミ電解コンデンサを各種取り揃えています。堅牢で、有効寿命5000時間@ 105 oC、定格電圧最大500 Vを誇っています。また、低周波域でリップル電流が高く、産業用機器や太陽光発電など幅広い用途に使用できます。. 特長 / 利点. 極性付きアルミ電解コンデンサ 有効寿命: 5000時間@ 105 oC 低ESR、高リプル電流対応. 用途. 産業用インバータ ソーラーインバータ 産業用電源 空調
長さ(mm)35
寸法(mm)35(Dia.)×45
直径(Φmm)35
電圧(V)500dc
構造シリンダー形
動作温度(℃)(Min)-25
リーク電流(mA)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)2
リードピッチ(mm)10
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)630
リップル電流(A)1.37