仕様終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
寸法(mm)65(Dia.)×105
直径(Φmm)65
高さ(mm)105
取付方式シャーシーマウント
電圧(V)40dc
シリーズ101 PHR-ST
許容差±20%
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
等価直列抵抗(mΩ)7
リーク電流(μA)8000
リップル電流(A)19.2