仕様終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの102 PHR-STシリーズのアルミ電解コンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇ります。 これらのコンデンサは、円筒形の絶縁アルミケースに収納された非固体電解質で構成されています。 102 PHR-ST電解コンデンサは、パルス電源、UPS、モータドライブ、トラクションシステム、インバータ、フィルタリング、バッファリングを含む幅広い用途に適しています。. 極性付きねじ端子 シーリングによる圧力逃しを実現 有効寿命が長い 低ESR 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
寸法(mm)50(Dia.)×80
直径(Φmm)50
高さ(mm)80
取付方式シャーシーマウント
電圧(V)400dc
寿命10000h
許容差±20%
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
等価直列抵抗(mΩ)128
リーク電流(μA)800
リップル電流(A)5.7