仕様終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 106 PED-STBシリーズ. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 極めて低いESR及びESLにより非常に高いリプル電流負荷に対応 高い耐衝撃性と耐振動性
寸法(mm)65(Dia.)×105
直径(Φmm)65
高さ(mm)105
取付方式シャーシーマウント
電圧(V)63dc
寿命20000h
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
等価直列抵抗(mΩ)9
リーク電流(μA)2780
リップル電流(A)23.5