消臭ローネックシャツ 5656-663

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48819137 品番 5656-663
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

日本品質で、汗対策も万全。
信頼の消臭パワー
衿元の差し色が洒落た雰囲気に。ローネックならではの着やすさ。
袖にも視線集中。しゃれたセンスが光る左袖反射テープ付。

サイズL 混率(%)ポリエステル100 仕様左袖反射テープ付 タイプ速乾、日本製、消臭 胸廻(cm)94 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする