寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 長袖 シャツ・インナー
寅壱の インナーコンプレッション 長袖
消臭ローネックシャツ 5656-663
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
黒
注文コード
48819146
品番
5656-663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
日本品質で、汗対策も万全。
信頼の消臭パワー
衿元の差し色が洒落た雰囲気に。ローネックならではの着やすさ。
袖にも視線集中。しゃれたセンスが光る左袖反射テープ付。
色
黒
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
仕様
左袖反射テープ付
タイプ
速乾、日本製、消臭
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
73
色番
13