寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 長袖 シャツ・インナー
寅壱の インナーコンプレッション 長袖
消臭ローネックシャツ 5656-663
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48819173
品番
5656-663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
日本品質で、汗対策も万全。
信頼の消臭パワー
衿元の差し色が洒落た雰囲気に。ローネックならではの着やすさ。
袖にも視線集中。しゃれたセンスが光る左袖反射テープ付。
色
濃紺
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
仕様
左袖反射テープ付
タイプ
速乾、日本製、消臭
胸廻(cm)
88
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
色番
14