消臭ローネックシャツ 5656-663

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 濃紺 注文コード48819216 品番5656-663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

日本品質で、汗対策も万全。
信頼の消臭パワー
衿元の差し色が洒落た雰囲気に。ローネックならではの着やすさ。
袖にも視線集中。しゃれたセンスが光る左袖反射テープ付。

濃紺 サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 仕様左袖反射テープ付 タイプ速乾、日本製、消臭 胸廻(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)63 着丈(cm)79 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする