LPS1100H10R0JB Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAY 48820626

Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズLPS1100注文コード48820626品番LPS1100H10R0JB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様1100 W LPS1100シリーズ. Vishay LPS 1100シリーズは、ヒートシンク上に取り付ける電力抵抗器です。 厚膜技術を導入したLPS 1100シリーズは、取り付けが簡単で、ケースからの熱放射を低減する無誘導抵抗器です。 産業、輸送、医療、HEV / EVなどの用途に適しています。. 高出力: 最大1100 W @ 25 ℃ 小型、低プロファイル: 57 mm x 60 mm 無誘導: < 0.1 μH 高絶縁耐力: 最大12 kVRMS 軽量: 79 g寸法(mm)57×60シリーズLPS1100定格電力(W)1.1k抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルネジパッケージ/ケースセラミック、平面SMDテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする