仕様1100 W LPS1100シリーズ. Vishay LPS 1100シリーズは、ヒートシンク上に取り付ける電力抵抗器です。 厚膜技術を導入したLPS 1100シリーズは、取り付けが簡単で、ケースからの熱放射を低減する無誘導抵抗器です。 産業、輸送、医療、HEV / EVなどの用途に適しています。. 高出力: 最大1100 W @ 25 ℃ 小型、低プロファイル: 57 mm x 60 mm 無誘導: < 0.1 μH 高絶縁耐力: 最大12 kVRMS 軽量: 79 g
寸法(mm)57×60
シリーズLPS1100
定格電力(W)1.1k
抵抗(Ω)47
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルネジ
パッケージ/ケースセラミック、平面SMD
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)150