仕様10 W厚膜型の電力抵抗器. Vishay SferniceモデルRCHシリーズ 厚いコーティングが施された無誘導抵抗器は、高周波又はスイッチングの用途に適応します。 熱放射が低い。 RH巻線型抵抗器と同一の取り付け器具を使用。
シリーズRCH10
定格電力(W)10
抵抗(Ω)33
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+125
終端スタイルネジ
パッケージ/ケースS06
最小温度係数(ppm/℃)-150
最大温度係数(ppm/℃)150
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±150