仕様厚膜型の電力抵抗器250 W及び500 W. Vishay Sfernice RPSシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はヒートシンク実装タイプです。 条件の厳しいインパルス用途に最適 取り付けが簡単で、ハウジングの切抜きを最適化 熱放射が低い
シリーズRPS250
定格電力(W)250
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+125
終端スタイルネジ
パッケージ/ケースアルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)-250
最大温度係数(ppm/℃)250
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±250
抵抗(mΩ)270