仕様LPS300シリーズ300 W厚膜電力抵抗器. LPS300シリーズ300 W厚膜電力抵抗器は、ヒートシンクに取り付けることができるように開発されています。 これらのLPS300電力抵抗器は、定格300 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)で、ケースからの熱放射が低く、0.3〜900 kΩの幅広い抵抗範囲を提供します。
シリーズLPS300
定格電力(W)300
抵抗(Ω)4.7
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+120
終端スタイルネジ
最小温度係数(ppm/℃)-300
最大温度係数(ppm/℃)300
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±300