Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズLPS300 注文コード48821527 品番LPS0300HR560JB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシリーズ・内容量など168種類から選べます 他の種類を見る
仕様LPS300シリーズ300 W厚膜電力抵抗器. LPS300シリーズ300 W厚膜電力抵抗器は、ヒートシンクに取り付けることができるように開発されています。 これらのLPS300電力抵抗器は、定格300 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)で、ケースからの熱放射が低く、0.3〜900 kΩの幅広い抵抗範囲を提供します。 シリーズLPS300 定格電力(W)300 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+120 終端スタイルネジ 最大温度係数(ppm/℃)±500 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±500 抵抗(mΩ)560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする