抵抗(MΩ)100
パッケージ/ケース0805
許容差±1%
定格電力(W)0.125
温度係数(ppm/℃)±75
テクノロジーメタルストリップ
寸法(mm)2.03×1.27×0.33
長さ(mm)2.03
奥行(mm)1.27
高さ(mm)0.33
シリーズWSL
動作温度範囲(℃)-65〜+170
終端スタイルはんだ
ケース形状モールド
仕様0805型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造