Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 2012サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) シリーズWSL 注文コード48822419 品番WSL0805R0100FEA18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズなど20種類から選べます 他の種類を見る
パッケージ/ケース0805 許容差±1% 定格電力(W)0.25 温度係数(ppm/℃)±75 テクノロジーメタルストリップ 寸法(mm)2.03×1.27×0.33 長さ(mm)2.03 奥行(mm)1.27 高さ(mm)0.33 シリーズWSL 動作温度範囲(℃)-65〜+170 仕様0805型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造 最小温度係数(ppm/℃)-75 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗(mΩ)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする