パッケージ/ケース0805
許容差±1%
定格電力(W)0.25
温度係数(ppm/℃)±75
テクノロジーメタルストリップ
寸法(mm)2.03×1.27×0.33
長さ(mm)2.03
奥行(mm)1.27
高さ(mm)0.33
シリーズWSL...18 High Power
動作温度範囲(℃)-65〜+170
ケース形状モールド
仕様0805型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗(mΩ)10