※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48822507 品番 Y14880R10000B9R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
パッケージ/ケース3637 許容差±0.1% 定格電力(W)2 温度係数(ppm/℃)±15 テクノロジーメタルストリップ 寸法(mm)9.14×9.4×0.635 長さ(mm)9.14 奥行(mm)9.4 高さ(mm)0.64 シリーズCSM 動作温度範囲(℃)-65〜+170 仕様CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃ ケース形状モールド RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗(mΩ)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする