WSL2816R1000FEK Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器 VISHAY 48822516

Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 抵抗(mΩ)100 注文コード48822516 品番WSL2816R1000FEK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は抵抗・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
パッケージ/ケース2816 許容差±1% 定格電力(W)2 温度係数(ppm/℃)±75 テクノロジーメタルストリップ 寸法(mm)7.1×4.2×0.635 長さ(mm)7.1 奥行(mm)4.2 高さ(mm)0.64 シリーズWSL 動作温度範囲(℃)-65〜+170 仕様WSLシリーズ - 2 → 3 W. Vishayパワーメタルストリップ抵抗器のWSLシリーズです。 スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適です。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. 非常に低いインダクタンス: 0.5 nH → 5 nH はんだ付け可能な終端 総溶接構造 各種抵抗値のものを用意 終端スタイルはんだ 最小温度係数(ppm/℃)-75 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗(mΩ)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする