VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
抵抗(MΩ)
1
注文コード
48822543
品番
WSR21L000FEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(MΩ)
1
パッケージ/ケース
4527
許容差
±1%
定格電力(W)
2
温度係数(ppm/℃)
±110
テクノロジー
メタルストリップ
寸法(mm)
11.56×6.98×2.41
長さ(mm)
11.56
奥行(mm)
6.98
高さ(mm)
2.41
シリーズ
WSR2
動作温度範囲(℃)
-65〜+275
仕様
WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
最小温度係数(ppm/℃)
-110