パッケージ/ケース4527
許容差±1%
定格電力(W)2
温度係数(ppm/℃)±75
テクノロジーメタルストリップ
寸法(mm)11.56×6.98×2.41
長さ(mm)11.56
奥行(mm)6.98
高さ(mm)2.41
シリーズWSR2
動作温度範囲(℃)-65〜+275
仕様WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
最小温度係数(ppm/℃)-75
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗(mΩ)250