画像準備中

Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1500個) 抵抗(MΩ)330 注文コード48822595 品番WSR2R3300FEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は抵抗・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
抵抗(MΩ)330 パッケージ/ケース4527 許容差±1% 定格電力(W)2 温度係数(ppm/℃)±110 テクノロジーメタルストリップ 寸法(mm)11.56×6.98×2.41 長さ(mm)11.56 奥行(mm)6.98 高さ(mm)2.41 シリーズWSR2 動作温度範囲(℃)-65〜+275 仕様WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 最小温度係数(ppm/℃)-110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする