VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
抵抗(MΩ)
30
注文コード
48822744
品番
WSR3R0300FEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(MΩ)
30
パッケージ/ケース
4527
許容差
±1%
定格電力(W)
3
温度係数(ppm/℃)
±75
テクノロジー
メタルストリップ
寸法(mm)
11.56×6.98×2.41
長さ(mm)
11.56
奥行(mm)
6.98
高さ(mm)
2.41
シリーズ
WSR3
動作温度範囲(℃)
-65〜+275
仕様
WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
ケース形状
モールド