パッケージ/ケース3637
許容差±1%
定格電力(W)3
温度係数(ppm/℃)±50
テクノロジーメタルストリップ
寸法(mm)9.14×9.4×0.635
長さ(mm)9.14
奥行(mm)9.4
高さ(mm)0.64
シリーズWSL
動作温度範囲(℃)-65〜+170
仕様3637型WSLシリーズ. 4端子設計により0.5 %の抵抗許容範囲を 3 mΩに削減 低い熱EMF ( ;3 μV/℃) 非常に低い誘導: 0.5 nH → 5 nH 優れた周波数レスポンス: 50 MHz 総溶接構造 スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
最小温度係数(ppm/℃)-50
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗(mΩ)5