仕様TMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、30 → 80 A、Vishay Semiconductor. Vishay製のTrench MOSバリアショットキー(TMBSR)整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現. 特長長さ(mm)10.26幅(mm)4.83高さ(mm)15.24ピン数(ピン)3ダイオードコモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)730ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)250テクノロジーショットキー