仕様高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。長さ(mm)15.87幅(mm)5.31高さ(mm)20.7ピン数(ピン)3ダイオードコモンカソード動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-247AC実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)910ピーク逆繰返し電圧(V)100テクノロジーショットキー