VISHAY
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
動作温度(℃)
(Min)-40
注文コード
48825937
品番
V40PW10CHM3/I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・内容量
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TMBS (Trench MOSショットキーバリア)ダイオード、Vishay Semiconductor
長さ(mm)
6.32
幅(mm)
6.72
高さ(mm)
1.4
ピン数(ピン)
2+Tab
ダイオード
コモンカソード
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SlimDPAK
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(mV)
890
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
テクノロジー
ショットキー