仕様高性能ショットキー整流器、30 → 40 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。長さ(mm)16.4幅(mm)5.16高さ(mm)21.3ピン数(ピン)3ダイオードコモンカソード動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-247AD実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)720ピーク逆繰返し電圧(V)60テクノロジーショットキー