仕様高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。長さ(mm)10.45幅(mm)9.14高さ(mm)4.83タイプショットキーピン数(ピン)3ダイオードコモンカソード動作温度(℃)(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)750ピーク逆繰返し電圧(V)45