内容量1リール(2500個)仕様構成:シングルSPDT 、 パッケージタイプ:MSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:12 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:8 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 標準デュアル供給電圧:±15 V, ±4.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 マルチプレクサアーキテクチャ:1:2 、 アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。注文コード48826524品番DG469EQ-T1-E3