※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L001 密着コイルばね アキュレイト 48826723 L001 密着コイルばね アキュレイト 48826723

密着コイルばね

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48826723 品番 L001
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。

長さ(mm)500 用途保護コイル等 材質SUS304WPB 線径(Φmm)0.14 外径(Φmm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 巻数(巻/100mm)714

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48826863
2025-04-12
用途:
キャブレターの部品に使用
医療・福祉・介護関連業

前回購入したものが商品が写真と全然違っててもう一度こちらを購入しました。これなら加工して使えそうです。

対象商品:
48827161
2020-11-21
用途:
電動工具の自作治具に使用
その他業種

木工、鉄鋼用ボール盤の自作治具に電動ドリルを使い簡易ドリルスタンドとして使用する、満足

対象商品:
48827317
2016-05-09
用途:
ウィングハローのレベラー部のバネに使用

線径巻径引張強度も希望していたとうりのもので良かったです。

対象商品:
48827055
2015-02-19
用途:
既存品交換用に

サイズが豊富で使用感も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする