寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
ニッカズボン 7016-406
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48827135
品番
7016-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
通気性があるので熱がたまりにくく、カラーバリエションもクール。
ポリエステルを平織りしたトロビカル素材。軽く、涼感や通気性とともに、タフさやイージーケア性も両立。
色
スミグレー
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
79
色番
77
種別
ニッカズボン
股下(cm)
70