ツールバック

(81件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48827563 品番MR-410
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

収納力バツグンの便利な工具バッグ
ショルダーストラップ付の2WAYタイプ。
外側8ヶ所、内側8ヶ所のポケット付き。
開口部が大きく収納物の出し入れが簡単にできます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×240×270 ブラック×レッド 用途工具の運搬・保管に 質量(kg)0.8 材質(本体)ポリエステル 耐荷重(kg)20 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×240×270 ポケット数(外側)8ヶ所、(内側)8ヶ所 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)270 外寸法・奥行(mm)240
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
移動用
卸売・小売業

電車での出張時にちょっとした工具を入れるものを探していました。はじめはカメラバッグを使用しようかと思っていましたが、こちらでこの商品をみつけたので購入しました。便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
48827563
2024-04-01
用途:
電動工具の収納
サービス業

モノタロウの18Vバッテリー式電動工具を何点か収納しています。丁度いいサイズです。
底板もしっかりしていていいのですが、四隅と中央に足があれば、地面に直置きしやすくなってなお良かったと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
48827563
2023-10-27
用途:
出先での自動車修理メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

容量がちょうどよく小部屋がたくさんあるので整理しやすいのと、値段にしてはしっかりしていて永く使えそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
48827563
2023-05-25
用途:
資料持ち運び用として
製造業

御客先工場での打ち合わせや調査の際に使用する資料や工具入れに使用しています。
作りが頑丈だし、小分け用ポケットも多い。
そしてとにかく目立ちます。
3回目のリピート購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
48827563
2023-06-29
用途:
出荷作業時
製造業

事務所から書類や運送便の送り状を運ぶ際に利用しています。
肩から掛けることができ両手が使える状態で移動できるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
48827563
2023-01-25
用途:
工具入れに
ナミハヤワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

出張用に、鉄の箱やプラスチックの箱等、色々使いましたが、寸法的にホイールトルクレンチ等も入り、軽くて工具一式どっさり入るので非常に気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
48827563
2023-04-20
用途:
工具の持ち運び

裏にポリウレタンコーティングないので、後から劣化して剥がれてくる心配がない。
ただ肩掛けのDリングなどは樹脂製で、そちらが劣化すると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
48827563
2022-06-16
用途:
工具入れ
サービス業

大きさ、使い勝手共に満足です。工具入れは小さすぎると使いにくいので、丁度良い大きさです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品は、「モノタロウ」のロゴは入っていますか。
回答:
商品の内側にロゴの入ったタグがついております。
2024-05-27

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする