VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay セラミックコンデンサ 562R シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
48827669
品番
562R5HKMS10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
12.4Dia.×4
直径(Φmm)
12.4
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4
シリーズ
562R
許容差
±20%
温度特性
Z5U
動作温度(℃)
(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧(kV)
1dc
静電容量(nF)
10