VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
48827687
品番
564R30GAD10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8.4Dia.×5
直径(Φmm)
8.4
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
5
シリーズ
564R
許容差
±20%
温度特性
Y5U
動作温度(℃)
(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧(kV)
3dc
静電容量(nF)
1