適合レーザープリンタ、コピー機材質ポリエステルフィルム、レーザー専用塗工厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08ラベル数20枚(4面×5シート)シートサイズ(mm)210×297機能屋外OK、水に強い、強粘着、マット標準総厚さ(mm)0.16面付4面ラベル厚(mm)0.08トラスコ品番449-0169取付方式シール紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)99.1×139余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角