仕様615Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 615Rシリーズの高電圧セラミックディスクコンデンサは、安定性が必要な高電力の用途向けに設計されています。 このコンデンサはセラミックディスクで構成され、両面が銀めっきされ、難燃性のエポキシ樹脂でコーティングされています。. 静電容量が大きく、小型サイズ 低損失 高い信頼性 スズめっき銅ラジアルリード線. 特長. High capacitance with small size Low losses High reliability Tinned copper radial leads". 用途. TV and monitors DC and pulse high voltage X-ray equipment Switched Mode Power Supply ( SMPS)
寸法(mm)17(Dia.)×10.7
直径(Φmm)17
奥行(mm)10.7
シリーズ615R
端子の種類ラジアル
許容差-20 → +80%
温度特性Y5U
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(kV)15dc
静電容量(nF)1