Vishay セラミックコンデンサ 615R シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 静電容量(nF)2.5 注文コード48827766 品番615R100GAD25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は静電容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様615Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 615Rシリーズの高電圧セラミックディスクコンデンサは、安定性が必要な高電力の用途向けに設計されています。 このコンデンサはセラミックディスクで構成され、両面が銀めっきされ、難燃性のエポキシ樹脂でコーティングされています。. 静電容量が大きく、小型サイズ 低損失 高い信頼性 スズめっき銅ラジアルリード線. 特長. High capacitance with small size Low losses High reliability Tinned copper radial leads". 用途. TV and monitors DC and pulse high voltage X-ray equipment Switched Mode Power Supply ( SMPS) 寸法(mm)19.1(Dia.)×8.9 直径(Φmm)19.1 奥行(mm)8.9 シリーズ615R 端子の種類ラジアル 許容差-20 → +80% 温度特性Z5U RoHS指令(10物質対応)対応 電圧(kV)10dc 静電容量(nF)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする