仕様Vishay 715C DKシリーズ. Vishay 715C DKシリーズは、高電圧セラミック円板形コンデンサです。クラス2セラミック製で、エポキシケースでコーティングされています。この単層コンデンサは、低インダクタンス、高絶縁抵抗が特長で、ねじ止め端子取り付けに対応しています。静電容量範囲は100 pF 〜 10 nFです。. 用途. X線機器 高電圧電源 CO2レーザー 産業用 溶接機器. X線機器 高電圧電源 産業用 CO2レーザー 溶接機器
寸法(mm)45.7(Dia.)×22.9
直径(Φmm)45.7
高さ(mm)22.9
シリーズ715C
許容差-20 → +80%
温度特性Y5U
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0814
電圧(kV)15dc
静電容量(nF)10